Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5DY86 Spring Pin Coiled 5/16 X 2 L, 10PK | AE3LQU

APPROVED VENDOR 5DY86 Știft cu arc spiralat 5/16 X 2 L, 10 buc

În stoc
Articol: AE3LQU Model: 5DY86

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€50.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)0.324-0.337 "
Diametrul teșitului0.304 "
Referință lungime șanț0.08 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)6700
finalizareaPasivată
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)0.308-0.319 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
Material420 oțel inoxidabil
Diametru nominal5 / 16 "
Lungime totală2"
Rockwell HardnessMunca s-a întărit
Tipspiralat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5DY86 Știft cu arc spiralat 5/16 X 2 L, 10 buc
€50.63 /ambalaj