Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5EA32 Spring Pin 1/8 X 1 1/2 Inch Length, 25PK | AE3MFX

APPROVED VENDOR 5EA32 Știft cu arc 1/8 X 1 1/2 inch Lungime, 25PK

În stoc
Articol: AE3MFX Model: 5EA32
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
€43.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)0.130-0.136 "
Diametrul teșitului0.121 "
Referință lungime șanț0.044 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)1700
finalizareaPasivată
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)0.124-0.129 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
Material420 oțel inoxidabil
Diametru nominal1 / 8 "
Lungime totală1.5 "
Rockwell HardnessMunca s-a întărit
TipÎnfășurat cu sarcini grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5EA32 Știft cu arc 1/8 X 1 1/2 inch Lungime, 25PK
€43.75 /ambalaj