Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 5EB90 Oțel spiralat cu știfturi cu arc 3/8 X 1 L, 10BUC | AE3MPY

APPROVED VENDOR 5EB90 Știft cu arc spiralat din oțel 3/8 X 1 L, 10 buc

În stoc
Articol: AE3MPY Model: 5EB90

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€29.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)0.388-0.403 "
Diametrul teșitului0.366 "
Referință lungime șanț0.095 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)12,600 lbs.
finalizareaSimplu
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)0.370-0.383 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOtel carbon
Diametru nominal3 / 8 "
Lungime totală1"
Rockwell HardnessRC43-52
Tipspiralat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5EB90 Știft cu arc spiralat din oțel 3/8 X 1 L, 10 buc
€29.05 /ambalaj