Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5EE58 Spring Pin 1/4 X 1 1/8 Inch Length, 25PK | AE3NAZ

APPROVED VENDOR 5EE58 Știft cu arc 1/4 X 1 1/8 inch Lungime, 25PK

În stoc
Articol: AE3NAZ Model: 5EE58
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
€23.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)0.258-0.268 "
Diametrul teșitului0.243 "
Referință lungime șanț0.065 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)7800
finalizareaSimplu
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)0.247-0.256 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOtel carbon
Diametru nominal1 / 4 "
Lungime totală1.125 "
Rockwell HardnessRC43-52
TipÎnfășurat cu sarcini grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5EE58 Știft cu arc 1/4 X 1 1/8 inch Lungime, 25PK
€23.64 /ambalaj