RIDGID Cleste


Filtru
Acțiune de tăiere: Tăiere centrală , Culoare mâner: Roșu , Material mâner: Oţel , Material maxilar: Oţel
StilModelLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
14213
15 "€215.38
B
14218
19 "€230.63
C
14223
24 "€256.85
C
14228
31 "€323.71
C
14233
38 "€415.99

Cleste

Frezele de șuruburi RIDGID sunt proiectate pentru tăierea lanțurilor, șuruburilor, lacătelor, barelor de armare și plaselor de sârmă. Aceste freze au fălci din oțel aliat întărit și o tăietură centrală cu capacitatea de a tăia metale moi, medii și tari de 7/16, 3/8 și 5/16 inch. Mânerele proiectate ergonomic sunt echipate cu o mâneră confortabilă din cauciuc pentru acțiune controlată de tăiere și reducerea oboselii operatorului. Raptor Supplies oferă o gamă largă de tăietori de șuruburi în lungimi de 15, 19, 24, 31 și 38 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?