Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RIDGID 14223 Dispozitiv de tăiere a șuruburilor, lungime de 24 inchi, cauciuc | AF2AAL 6PFE5

RIDGID 14223 Cutter pentru șuruburi, lungime de 24 inchi, cauciuc

În stoc
Element: AF2AAL Model: 14223Crucea Ref: 6PFE5
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
€256.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutter de șuruburi
Acțiune de tăiereTăiere centrală
Material de prindereCauciuc
Stil GripMâner de cauciuc
Manipulați culoareaRoșu
Manipulați materialulOţel
Material maxilarOţel
Lungime totală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.86
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS8203406000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
RIDGID 14213 Tăiător de șuruburi Mâner din cauciuc cu lungimea de 15 inchi | AF2AAJ 6PFE3 1421315 "€215.38
RIDGID 14218 Cutter de șuruburi 19 inch lungime Mâner cauciuc | AF2AAK 6PFE4 1421819 "€230.63
RIDGID 14228 tăietor de șuruburi 31 inch lungime mâner din cauciuc | AF2AAM 6PFE6 1422831 "€323.71
RIDGID 14233 tăietor de șuruburi 36 inch lungime mâner din cauciuc | AF2AAN 6PFE7 1423338 "€416.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 14223 Cutter pentru șuruburi, lungime de 24 inchi, cauciuc
€256.85 /unitate