Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RIDGID 14218 Cutter de șuruburi 19 inch lungime Mâner cauciuc | AF2AAK 6PFE4

RIDGID 14218 Cutter pentru șuruburi Mâner din cauciuc cu lungimea de 19 inch

În stoc
Element: AF2AAK Model: 14218Crucea Ref: 6PFE4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€230.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutter de șuruburi
Acțiune de tăiereTăiere centrală
Stil GripMâner de cauciuc
Manipulați materialulOţel
Material maxilarOţel
Lungime totală19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8675
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)52.58
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8203406000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
RIDGID 14213 Tăiător de șuruburi Mâner din cauciuc cu lungimea de 15 inchi | AF2AAJ 6PFE3 1421315 "€215.38
RIDGID 14223 Dispozitiv de tăiere a șuruburilor, lungime de 24 inchi, cauciuc | AF2AAL 6PFE5 1422324 "€256.85
RIDGID 14228 tăietor de șuruburi 31 inch lungime mâner din cauciuc | AF2AAM 6PFE6 1422831 "€323.71
RIDGID 14233 tăietor de șuruburi 36 inch lungime mâner din cauciuc | AF2AAN 6PFE7 1423338 "€416.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 14218 Cutter pentru șuruburi Mâner din cauciuc cu lungimea de 19 inch
€230.63 /unitate