Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 5EE80 Știft cu arc spiralat din oțel M2 X 10Mm, 100PK | AE3NBP

APPROVED VENDOR 5EE80 știft cu arc spiralat din oțel M2 X 10 mm, 100 buc

În stoc
Articol: AE3NBP Model: 5EE80

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€30.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)2.13-2.25mm
Diametrul teșitului1.9mm
Referință lungime șanț0.7mm
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)562
finalizareaSimplu
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)1.99-2.10mm
Toleranță la lungime+/- 0.25mm
MaterialOtel carbon
Diametru nominalM2
Lungime totală10mm
Rockwell HardnessRC43-52
Tipspiralat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5EE80 știft cu arc spiralat din oțel M2 X 10 mm, 100 buc
€30.92 /ambalaj