Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 5GAZ7 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel M48 x 5.0 mm | AE3UPB

APPROVED VENDOR 5GAZ7 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel M48 x 5.0 mm

În stoc
Articol: AE3UPB Model: 5GAZ7
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
€70.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulita de blocare a spalatorului de dinti extern
Material de bazăOțel cu conținut scăzut de carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM48 X 5
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10
Înălţime48mm
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Clasa de proprietate10
Rockwell HardnessC27 până la C35
MărimeaM48 X 5
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetAspru
TipCu inserție din nailon
Lăţime75mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.95
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5GAZ7 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel M48 x 5.0 mm
€70.13 /unitate