Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5GAZ8 Piuliță hexagonală din oțel simplu M30 x 3.5 mm | AE3UPC

APPROVED VENDOR 5GAZ8 Piuliță hexagonală din oțel simplu M30 x 3.5 mm

În stoc
Element: AE3UPC Model: 5GAZ8

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€8.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM30 X 3.5
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10
Înălţime24mm
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate10
Rockwell HardnessC27 până la C35
MărimeaM30 X 3.5
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetAspru
TipComplet
Lăţime46mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318160085
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5GAZ8 Piuliță hexagonală din oțel simplu M30 x 3.5 mm
€8.91 /unitate