VÂNZĂTOR APROBAT 5GCJ0 Minge de spumă Cărbune polieter cu diametru de 6 inci | AE3UWF

APPROVED VENDOR 5GCJ0 Minge de spumă Cărbune polieter cu diametru de 6 inci

Articol: AE3UWF Model: 5GCJ0

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMingă spumă
Tipul celuleiOperatii Deschise
Culoricărbune
Densitate1.45 lbs./cu.ft.
Diametru6"
finalizareaCelular neted
Fermetate @ 25% Deformare0.40 psi
MaterialPolieter
Limita de întindere250%
Temp. Gamă-20 grade până la 180 grade F
Forța de tracțiune15 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.13
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 5GCH9 Minge de spumă Cărbune polieter cu diametru de 4 inci | AE3UWE 5GCH94"-
RFQ
VINDATOR APROBAT 5GCR4 Foam Ball Polieter Carbune 7 inch Diametru | AE3UYN 5GCR47"-
RFQ
APPROVED VENDOR 5GCR5 Foam Ball Polieter Carbune 8 inch Diametru | AE3UYP 5GCR58"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCJ0 Minge de spumă Cărbune polieter cu diametru de 6 inci