MARATHON MOTORS Motoare de uz general XRI, complet închise, cu picior C față


Filtru
Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Grup de eficiență: NEMA Premium eficient , Carcasa: TEFC , Material cadru: Oțel laminat , Hz: 60 , Clasa de izolare: F , Invertor nominal: Nu , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Aplicatie generala , Design motor: 3-Faza , Design carcasa motorului: Complet închis, ventilator , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: Nici unul , Faza: 3 , factor de serviciu: 1.15 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Lungimea axului: 1.875 "
StilModelLungime totalăInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăRPMRPM GroupGama RPMVoltajHPPreț (ex. TVA)
A
056T17F15639
-56HC-1800--230/4601€732.98
B
056T34F15598
-56C-3600--230/4601€782.41
C
056T34F99010
11 13 / 16 "56C1.2-3001-36003001-36005751€625.59
C
056T17F15644
13 13 / 16 "56HC2.3-1701-18001701-18005752€786.26

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?