MARATHON MOTORS 056T17F15644 Motor de uz general, trifazat, tensiune 3, 575 CP | CD2QXP 3UF53

MARATHON MOTORS 056T17F15644 Motor de uz general, trifazat, tensiune 3, 575 CP

În stoc
Articol: CD3QXP Model: 056T17F15644Crucea Ref: 53UF32

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€786.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium eficient
Inrameaza-le56HC
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă2.3
HP2
Hz60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatNu
Lungime mai mică ax11 15 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1725
Eficiență nominală82.5%
NumărCC003A
Lungime totală13 13 / 16 "
Fază3
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.78
Înălțimea navei (cm)24.77
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)27.64
Codul HS8501524000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăRPMRPM GroupGama RPMVoltajHPPreț
MARATHON MOTORS 056T34F15598 K500A Motor de uz general | AJ2NTF K500A 056T34F15598-56C-3600--230/4601€782.41
MARATHON MOTORS 056T17F15639 G583A Motor de uz general | AJ2NTQ G583A 056T17F15639-56HC-1800--230/4601€732.98
MARATHON MOTORS 056T34F99010 Motor de uz general, 1 CP, trifazic, 3 RPM pe plăcuță, tensiune 3450 | CD575YWX 2DE53 056T34F9901011 13 / 16 "56C1.2-3001-36003001-36005751€625.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17F15644 Motor de uz general, trifazat, tensiune 3, 575 CP
€786.27 /unitate