Furnizor APROBAT 5GCR7 Foaie de spumă 220 Poly Carbune 1/4 x 24 x 18 In | AE3UYR

APPROVED VENDOR 5GCR7 Foaie de spumă 220 Poly Carbune 1/4 x 24 x 18 inci

În stoc
Articol: AE3UYR Model: 5GCR7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de spumă
Tip de suportSimplu
Culoricărbune
Densitate2.2 lbs./cu. ft.
finalizareaCelula grosieră
Fermetate @ 25% Deformare9 PSI
Lungime18 "
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
Material220 Polietilenă
Limita de întindere0.5
Temp. Gamă-20 la 150 F
Forța de tracțiune32 PSI
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.250 "
TipCelula închisă
Lăţime24 "
Toleranță la lățime+/- 0.250 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS3921190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeGrosimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT 5GCR9 Foaie de spumă 220 Poly Carbune 1/2 x 24 x 18 In | AE3UYU 5GCR9cărbune18 "1 / 2 "24 "€20.21
Furnizor APROBAT 5GCT0 Foaie de spumă 220 Polipropilenă Cărbune 1 x 24 x 18 in | AE3UYV 5GCT0cărbune18 "1"24 "€24.33
Furnizor APROBAT 5GCT1 Foaie de spumă 220 Polipropilenă Cărbune 2 x 24 x 18 in | AE3UYW 5GCT1cărbune18 "2"24 "€39.75
APPROVED VENDOR 5GDK0 Foaie de spumă 220 Poly Carbune 1/4 x 24 x 54 In | AE3VGA 5GDK0cărbune54 "1 / 4 "24 "€3.70
Furnizor APROBAT 5GDK2 Foaie de spumă 220 Poly Carbune 1/2 x 24 x 54 In | AE3VGC 5GDK2cărbune54 "1 / 2 "24 "€36.98
Furnizor APROBAT 5GDK3 Foaie de spumă 220 Poly Carbune 3/4 x 24 x 54 In | AE3VGD 5GDK3cărbune54 "3 / 4 "24 "€39.02
Furnizor APROBAT 5GDK5 Foaie de spumă 220 Polipropilenă Cărbune 1 x 24 x 54 In | AE3VGF 5GDK5cărbune54 "1"24 "€70.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCR7 Foaie de spumă 220 Poly Carbune 1/4 x 24 x 18 inci
€1.02 /unitate