Furnizor APROBAT 5GCX3 Foaie de spumă 35280 Poly Natural 1 1/2 x 24 x 24 | AE3VAL

APPROVED VENDOR 5GCX3 Foaie de spumă 35280 Poly Natural 1 1/2 x 24 x 24

În stoc
Articol: AE3VAL Model: 5GCX3

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€156.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de spumă
Tip de suportSimplu
CuloriNatural
Densitate2.8 lbs. cu./ft.
finalizareaCelular neted
Fermetate @ 25% Deformare0.32 - 0.67 PSI
Lungime24 "
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
Material35280 Poliuretan
Limita de întindere120%
Temp. Gamă-20 la 180 F
Forța de tracțiune9 PSI
Grosime1.5 "
Grosime Toleranță+/- 0.250 "
TipDeschide celula
Lăţime24 "
Toleranță la lățime+/- 0.250 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.864
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS3921190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDensitateLungimeGrosimeLăţimePreț
VANZATOR APROBAT 5GCG0 Foaie de spumă 35280 Polipropilenă Naturală 1/2 x 12 x 12 | AE3UVQ 5GCG02.8 lbs. cu./ft.12 "1 / 2 "12 "€13.72
VANZATOR APROBAT 5GCL2 Foaie de spumă 35280 Polipropilenă Naturală 3/4 x 12 x 12 | AE3UXE 5GCL22.8 lbs. cu./ft.12 "3 / 4 "12 "€8.60
Furnizor APROBAT 5GCL3 Foaie de spumă 35280 Polipropilenă Naturală 1 x 12 x 12 | AE3UXF 5GCL32.8 lbs. cu./ft.12 "1"12 "€26.11
VANZATOR APROBAT 5GCL4 Foaia de spuma 35280 Poly Natural 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UXG 5GCL42.8 lbs. cu./ft.12 "1.5 "12 "€40.46
Furnizor APROBAT 5GCL5 Foaie de spumă 35280 Polipropilenă Naturală 2 x 12 x 12 | AE3UXH 5GCL52.8 lbs. cu./ft.12 "2"12 "€52.24
Furnizor APROBAT 5GCL6 Foaie de spumă 35280 Polipropilenă Naturală 3 x 12 x 12 | AE3UXJ 5GCL62.8 lbs. cu./ft.12 "3"12 "€78.23
VANZATOR APROBAT 5GCL7 Foaie de spumă 35280 Polipropilenă Naturală 4 x 12 x 12 | AE3UXK 5GCL72.8 lbs. cu./ft.12 "4"12 "€102.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCX3 Foaie de spumă 35280 Poly Natural 1 1/2 x 24 x 24
€156.57 /unitate