Furnizor APROBAT 5GDR6 Foaie de spumă 300135 Cărbune polipropilenă 2 x 24 x 72 | AE3VHZ

APPROVED VENDOR Foaie de spumă 5GDR6 300135 Cărbune polipropilenă 2 x 24 x 72

În stoc
Articol: AE3VHZ Model: 5GDR6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€193.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de spumă
Tip de suportSimplu
Culoricărbune
Densitate3 lbs./cu. ft.
finalizareaCelular neted
Fermetate @ 25% Deformare1.05 - 1.50 PSI
Lungime72 "
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
Material300135 Poliuretan
Limita de întindere1.4000000000000001
Temp. Gamă-20 la 180 F
Forța de tracțiune30 PSI
Grosime2"
Grosime Toleranță+/- 0.250 "
TipDeschide celula
Lăţime24 "
Toleranță la lățime+/- 0.250 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS3921135000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT 5GCG3 Foaie de spumă 300135 Poly Carbune 1/2 x 12 x 12 | AE3UVU 5GCG312 "1 / 2 "12 "€12.28
APPROVED VENDOR 5GCP0 Foaie de spumă 300135 Poly Carbune 3/4 x 12 x 12 | AE3UXZ 5GCP012 "3 / 4 "12 "€18.25
Furnizor APROBAT 5GCP1 Foaie de spumă 300135 Cărbune polipropilenă 1 x 12 x 12 | AE3UYA 5GCP112 "1"12 "€23.51
Furnizor APROBAT 5GCP2 Foaie de spumă 300135 Polipropilenă Cărbune 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UYB 5GCP212 "1.5 "12 "€36.25
Furnizor APROBAT 5GCP3 Foaie de spumă 300135 Cărbune polipropilenă 2 x 12 x 12 | AE3UYC 5GCP312 "2"12 "€47.76
Furnizor APROBAT 5GCP4 Foaie de spumă 300135 Polipropilenă Cărbune 3 x 12 x 12 | AE3UYD 5GCP412 "3"12 "€70.37
Furnizor APROBAT 5GCP5 Foaie de spumă 300135 Cărbune polipropilenă 4 x 12 x 12 | AE3UYE 5GCP512 "4"12 "€93.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Foaie de spumă 5GDR6 300135 Cărbune polipropilenă 2 x 24 x 72
€193.43 /unitate