Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5GCP3 Foaie de spumă 300135 Cărbune polipropilenă 2 x 12 x 12 | AE3UYC

APPROVED VENDOR 5GCP3 Foaie de spumă 300135 Polipropilenă Cărbune 2 x 12 x 12

În stoc
Articol: AE3UYC Model: 5GCP3
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
€47.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de spumă
Tip de suportSimplu
Culoricărbune
Densitate3 lbs./cu. ft.
finalizareaCelular neted
Fermetate @ 25% Deformare1.05 - 1.50 PSI
Lungime12 "
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
Material300135 Poliuretan
Limita de întindere1.4000000000000001
Temp. Gamă-20 la 180 F
Forța de tracțiune30 PSI
Grosime2"
Grosime Toleranță+/- 0.250 "
TipDeschide celula
Lăţime12 "
Toleranță la lățime+/- 0.250 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3195
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3921135000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT 5GCG3 Foaie de spumă 300135 Poly Carbune 1/2 x 12 x 12 | AE3UVU 5GCG312 "1 / 2 "12 "€12.28
APPROVED VENDOR 5GCP0 Foaie de spumă 300135 Poly Carbune 3/4 x 12 x 12 | AE3UXZ 5GCP012 "3 / 4 "12 "€18.25
Furnizor APROBAT 5GCP1 Foaie de spumă 300135 Cărbune polipropilenă 1 x 12 x 12 | AE3UYA 5GCP112 "1"12 "€23.51
Furnizor APROBAT 5GCP2 Foaie de spumă 300135 Polipropilenă Cărbune 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UYB 5GCP212 "1.5 "12 "€36.25
Furnizor APROBAT 5GCP4 Foaie de spumă 300135 Polipropilenă Cărbune 3 x 12 x 12 | AE3UYD 5GCP412 "3"12 "€70.37
Furnizor APROBAT 5GCP5 Foaie de spumă 300135 Cărbune polipropilenă 4 x 12 x 12 | AE3UYE 5GCP512 "4"12 "€93.62
VÂNTORUL APROBAT 5GCU4 Foaie de spumă 300135poly Carbune 1/2 x 24 x 24 | AE3UZJ 5GCU424 "1 / 2 "24 "€48.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCP3 Foaie de spumă 300135 Polipropilenă Cărbune 2 x 12 x 12
€47.76 /unitate