VÂNTORUL APROBAT 5GCU4 Foaie de spumă 300135poly Carbune 1/2 x 24 x 24 | AE3UZJ

APPROVED VENDOR 5GCU4 Foaie de spumă 300135 poli carbune 1/2 x 24 x 24

În stoc
Articol: AE3UZJ Model: 5GCU4

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€48.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de spumă
Tip de suportSimplu
Culoricărbune
Densitate3 lbs./cu. ft.
finalizareaCelular neted
Fermetate @ 25% Deformare1.05 - 1.50 PSI
Lungime24 "
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
Material300135 Poliuretan
Limita de întindere1.4000000000000001
Temp. Gamă-20 la 180 F
Forța de tracțiune30 PSI
Grosime1 / 2 "
Grosime Toleranță+/- 0.250 "
TipDeschide celula
Lăţime24 "
Toleranță la lățime+/- 0.250 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3555
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS3921190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT 5GCG3 Foaie de spumă 300135 Poly Carbune 1/2 x 12 x 12 | AE3UVU 5GCG312 "1 / 2 "12 "€12.28
APPROVED VENDOR 5GCP0 Foaie de spumă 300135 Poly Carbune 3/4 x 12 x 12 | AE3UXZ 5GCP012 "3 / 4 "12 "€18.25
Furnizor APROBAT 5GCP1 Foaie de spumă 300135 Cărbune polipropilenă 1 x 12 x 12 | AE3UYA 5GCP112 "1"12 "€23.51
Furnizor APROBAT 5GCP2 Foaie de spumă 300135 Polipropilenă Cărbune 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UYB 5GCP212 "1.5 "12 "€36.25
Furnizor APROBAT 5GCP3 Foaie de spumă 300135 Cărbune polipropilenă 2 x 12 x 12 | AE3UYC 5GCP312 "2"12 "€47.76
Furnizor APROBAT 5GCP4 Foaie de spumă 300135 Polipropilenă Cărbune 3 x 12 x 12 | AE3UYD 5GCP412 "3"12 "€70.37
Furnizor APROBAT 5GCP5 Foaie de spumă 300135 Cărbune polipropilenă 4 x 12 x 12 | AE3UYE 5GCP512 "4"12 "€93.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCU4 Foaie de spumă 300135 poli carbune 1/2 x 24 x 24
€48.99 /unitate