Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 5GMC4 Șurub mecanic Ms Oțel inoxidabil 6-32 X 3/8, 50PK | AE3XCK

APPROVED VENDOR 5GMC4 Șurub mecanic Ms din oțel inoxidabil 6-32 X 3/8, 50 buc.

În stoc
Articol: AE3XCK Model: 5GMC4

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€51.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips încastrat încrucișat
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaOxid negru
Cap Dia.0.270 - 0.256 "
Inaltimea capului0.097 - 0.087 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Forța de tracțiune80,000 min.
Lungimea filetuluiComplet filetat
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318156070
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5GMC4 Șurub mecanic Ms din oțel inoxidabil 6-32 X 3/8, 50 buc.
€51.39 /ambalaj