Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TECHFLEX DWN4.50BK10 Manșon 4 1/2 inch Bucla cu cârlig 10 picioare | AC3CNP 2RLV6

TECHFLEX DWN4.50BK10 Manșon 4 1/2 inch Bucla cu cârlig 10 picioare

În stoc
Element: AC3CNP Model: DWN4.50BK10Crucea Ref: 2RLV6
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
€248.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșare
Tip de închidereCârlig și Buclă
CuloriNegru
Dia. Gama (In.)4.25 la 4.5
În interiorul Dia.4.5 "
Lungime10ft
MaterialNailon balistic
Temp. Gamă-49 până la 302 grade F
Tip4 1/2 "mediu dur, închidere cu cârlig și buclă
Grosimea peretelui0.03 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.819
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS5806322000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Mediu dur

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeTipPreț
TECHFLEX DWN2.00BK25 Manșon de 2 inchi Închidere cu buclă cu cârlig 25 picioare | AC3CNH 2RLU9 DWN2.00BK252"25ft2 "mediu dur, închidere cu cârlig și buclă€337.44
TECHFLEX DWN2.50BK25 Manșon 2 1/2 inch Bucla cu cârlig 25 picioare | AC3CNJ 2RLV1 DWN2.50BK252.5 "25ft2 1/2 "mediu dur, închidere cu cârlig și buclă€357.11
TECHFLEX DWN3.00BK25 Manșon 3 inch Închidere cu buclă cu cârlig 25 picioare | AC3CNK 2RLV2 DWN3.00BK253"25ft3 "mediu dur, închidere cu cârlig și buclă€415.77
TECHFLEX DWN3.50BK25 Manșon 3 1/2 inch Bucla cu cârlig 25 picioare | AC3CNL 2RLV3 DWN3.50BK253.5 "25ft3 1/2 "mediu dur, închidere cu cârlig și buclă€466.02
TECHFLEX DWN4.00BK25 Manșon 4 inch Închidere cu buclă cu cârlig 25 picioare | AC3CNM 2RLV4 DWN4.00BK254"25ft4 "mediu dur, închidere cu cârlig și buclă€471.30
TECHFLEX DWN4.50BK25 Manșon 4 1/2 inch Bucla cu cârlig 25 picioare | AC3CNN 2RLV5 DWN4.50BK254.5 "25ft4 1/2 "mediu dur, închidere cu cârlig și buclă€539.85
TECHFLEX DWN1.00BK25 Manșon 1 inch Închidere cu buclă cu cârlig 25 picioare | AC3CUE 2RMJ4 DWN1.00BK251"25ft1 "mediu dur, închidere cu cârlig și buclă€259.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TECHFLEX DWN4.50BK10 Manșon 4 1/2 inch Bucla cu cârlig 10 picioare
€248.66 /unitate