Furnizor APROBAT 5GPK4 Raft din sârmă H63w48 D18 Chrome 5 Raft | AE3XPJ

APPROVED VENDOR 5GPK4 Raft din sârmă H63w48 D18 Crom 5 rafturi

În stoc
Articol: AE3XPJ Model: 5GPK4

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€329.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de rafturi cu sârmă
CuloriChrome
Adâncime18 "
finalizareaCromat
Înălţime63 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi5
Reglaje raftCrește de 1".
Capacitatea raftului300 lb.
Tip rafturiFreestanding
Lăţime48 "
Finisaj pentru rafturi de sârmăCromat
Material pentru rafturi de sârmăOţel
Tip de rafturi de sârmăStarter

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.092
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)123.19
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS9403200020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeNumărul de rafturiLăţimePreț
Furnizor APROBAT 32V394 Raft din sârmă 63x36x18 5 Raft Crom | AC6CKV 32V39463 "536 "€290.94
Furnizor APROBAT 32V397 Raft din sârmă 63x36x18 6 Raft Crom | AC6CKY 32V39763 "636 "€356.95
Furnizor APROBAT 32V401 Raft din sârmă 63x60x18 4 Raft Crom | AC6CLB 32V40163 "460 "€382.64
Furnizor APROBAT 32V404 Raft din sârmă 63x60x18 5 Raft Crom | AC6CLE 32V40463 "560 "€409.77
Furnizor APROBAT 32V407 Raft din sârmă 63x60x18 6 Raft Crom | AC6CLH 32V40763 "660 "€440.97
Furnizor APROBAT 32V413 Raft din sârmă 74x36x18 5 Raft Crom | AC6CLP 32V41374 "536 "€496.11
Furnizor APROBAT 32V416 Raft din sârmă 74x36x18 6 Raft Crom | AC6CLT 32V41674 "636 "€376.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5GPK4 Raft din sârmă H63w48 D18 Crom 5 rafturi
€329.81 /unitate