Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5GPL9 Swivel Stem Caster 3 200 lb Rubber | AE3XQA

APPROVED VENDOR 5GPL9 Swivel Stem Caster 3" 200 lb Rubber

În stoc
Articol: AE3XQA Model: 5GPL9
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
€26.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a tijei
Tipul de frânăNici unul
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăCauciuc
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Rating de încărcare200 lb.
Inălțime totală6 13 / 32 "
Pista de curseMinge dublă
Lungimea tijei2.25 "
Tip tulpinăInel de frecare
Rulmenți cu roțiPlain Bore
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților3"
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7695
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8716903000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul de frânăArticolPreț
APPROVED VENDOR 5GPL8 Swivel Stem Caster with Brake 3" 200 lb Rub | AE3XPZ 5GPL8Camă peste roatăRola rotativă a tijei cu frână€31.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5GPL9 Swivel Stem Caster 3" 200 lb Rubber
€26.64 /unitate