Furnizorul APROBAT 5JEY0 Stâlp pentru șină de protecție Trpl High Universal L3in | AE4CLD

APPROVED VENDOR 5JEY0 Stâlp de protecție Trpl High Universal L3in

În stoc
Articol: AE4CLD Model: 5JEY0

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€424.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoșta universală
CuloriSiguranță galbenă
Niveluri de gardătriplu
Material11 ga. Oţel
Dimensiunile plăcii de montare8 "x 8" x 19/32 "
Stil de montareȘurub pe
Greutate Netă47 lb.
Dimensiuni post (L x A)4 "x 4"
Înălțimea postului42.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.91
Înălțimea navei (cm)107.95
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5JEY0 Stâlp de protecție Trpl High Universal L3in
€424.64 /unitate