Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 5LAD0 S Cârlig cu ochi închis Oțel inoxidabil 316 Lungime de 2 7/16 inci | AE4JUN

APPROVED VENDOR 5LAD0 S cârlig cu ochi închis, oțel inoxidabil 316, lungime 2 7/16 inci

În stoc
Articol: AE4JUN Model: 5LAD0
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
€16.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolS Hook
Ochi în interiorul Dia.3 / 8 "
finalizareaÎnaltul polonez
Înălţime1 / 4 "
Hook Eye în interiorul H3 / 8 "
Hook Eye Inside W1 / 2 "
Înălțimea cârligului1 / 4 "
Deschiderea cârligului3 / 8 "
Lungime2.437 "
Material316 oțel inoxidabil
Max. Sarcina de lucru440 lb.
Dimensiunea deschiderii3 / 8 "
Lungime totală2.437 "
Proiectare2
TipOchi închis
Lăţime2"
Limita sarcinii de lucru440 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Hook Dia. (3/8 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAD0 S cârlig cu ochi închis, oțel inoxidabil 316, lungime 2 7/16 inci
€16.65 /unitate