Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 5LAD9 Șurub cu ochi sudat închis Oțel inoxidabil 316 1/4-20 x 6 in | AE4JUY

APPROVED VENDOR 5LAD9 Șurub cu ochi sudat închis din oțel inoxidabil 316 1/4-20 x 6 inchi

În stoc
Articol: AE4JUY Model: 5LAD9
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
€16.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.15 / 32 "
Ochi în afara Dia.29 / 32 "
Tip ochi de ochiOchi închis sudat fără umăr
finalizareaÎnaltul polonez
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală7"
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă6"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318158085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAD9 Șurub cu ochi sudat închis din oțel inoxidabil 316 1/4-20 x 6 inchi
€16.04 /unitate