Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REED INSTRUMENTS Sonometru R8050-NIST, certificat NIST, standard IEC tip 2, de la 30 la 130 dB | CD4DDL

REED INSTRUMENTS Sonometru R8050-NIST, certificat NIST, standard IEC tip 2, 30 până la 130 dB

În stoc
Articol: CD4DDL Model: R8050-NIST
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
€681.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSonometru digital

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Tara natalaUS

Detalii produs:

Sonometrul REED Instruments R8050-NIST este ideal pentru măsurători acustice. Măsoară nivelul de zgomot al mașinilor/echipamentelor industriale și al șantierelor pentru a asigura condiții de lucru sigure.

Caracteristici:

  • Sonometrul REED Instruments R8050-NIST are o bilă de microfon pentru parbriz pentru sunet.
  • Are o funcție de oprire automată care oprește contorul dacă este lăsat inactiv mai mult de 15 minute.
  • Acest contor are un ecran LCD cu 4 cifre iluminat din spate pentru observații ușoare.
  • Are capacitate de măsurare dublă (înaltă și scăzută) pentru ponderare rapidă (125 ms) și lentă (1 s).
  • Acest contor are un indicator de baterie descărcată care anunță utilizatorii să înlocuiască bateria.

Accesorii compatibile:

  • Instrumente REED Trepied ușor R1500: Acest trepied reglabil pe înălțime este potrivit pentru a monta acest contor pentru măsurarea nivelurilor de zgomot pe durate lungi.
  • Instrumente REED Calibrator de nivel de sunet: Această unitate certificată NIST este ideală pentru o calibrare ușoară.
  • Instrumente REED Geantă de transport: Această carcasă rigidă este ideală pentru depozitarea și transportul acestui sonometru.

Standarde și aprobări:

  • CE
  • IEC
  • ANSI
  • Calibrat NIST

Întrebări frecvente:

Î. Cum să vizualizați numai nivelurile maxime de sunet în timpul măsurării?

A.

  • Apăsați butonul „MAX/HOLD” pentru a afișa valorile maxime înregistrate.
  • În acest mod, contorul se actualizează numai atunci când descoperă o citire mai mare decât valoarea maximă curentă.

Î. Cum să țineți o anumită citire în acest sonometru?

A. Apăsați și mențineți apăsat butonul „MAX/HOLD” până când apar ambele pictograme „MAX” și „HOLD”. Acest act va îngheța citirea curentă a afișajului.

Î. Cum se calibrează sonometrul REED Instruments R8050-NIST?

A.

  • Deschideți compartimentul bateriei și localizați cele două potențiometre de calibrare din spatele bateriei.
  • Porniți contorul și selectați ponderarea „C” și modul de răspuns „RAPID”.
  • Puneți microfonul în calibrator.
  • Setați calibratorul să iasă la 94 dB.
  • Selectați intervalul LOW și reglați potențiometrul „C (Lo)” pentru un afișaj de 94.0 dB.
  • Selectați gama HIGH și reglați potențiometrul „C (HI)” pentru un afișaj de 94.0 dB.
  • Setați calibratorul să iasă la 114 dB și verificați măsurarea.

Î. Care este domeniul de măsurare a sunetului al acestui contor?

A. Sonometrul REED Instruments R8050-NIST măsoară zgomotul în intervalul de 30 până la 130 dB cu o precizie de +/-1.4 dB.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REED INSTRUMENTS Sonometru R8050-NIST, certificat NIST, standard IEC tip 2, 30 până la 130 dB
€681.68 /unitate