Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 5LAE6 Șurub cu ochi sudat închis Oțel inoxidabil 316 3/8-16 x 5 in | AE4JVF

APPROVED VENDOR 5LAE6 Șurub cu ochi sudat închis din oțel inoxidabil 316 3/8-16 x 5 inchi

În stoc
Articol: AE4JVF Model: 5LAE6
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
€29.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.21 / 32 "
Ochi în afara Dia.1-11/32 "
Tip ochi de ochiOchi închis sudat fără umăr
finalizareaÎnaltul polonez
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală6.625 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
Lungime coadă5"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS7318158085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAE6 Șurub cu ochi sudat închis din oțel inoxidabil 316 3/8-16 x 5 inchi
€29.28 /unitate