Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5MA29 Barrel Bolt 1/4-20 | AE4PAE

APPROVED VENDOR 5MA29 Bolt 1/4-20

În stoc
Articol: AE4PAE Model: 5MA29
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
€17.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButoi Bolt
Baril Dia.5 / 16 "
Baril Head Dia.9 / 16 "
Înălțimea capului butoiului9 / 64 "
Lungimea butoiului1 / 2 "
Adâncimea firului butoiului1 / 4 "
Dimensiunea unitățiiT27
Tipul de unitate6-Lob cu Pin
finalizareaSimplu
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB85-B95
Forța de tracțiune80000 psi
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipImpermeabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318190000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA29 Bolt 1/4-20
€17.38 /unitate