VANZATOR APROBAT 5NWH7 Scaun pătrat cu spătar Lemn 24 - 32 | AE4XXF

APPROVED VENDOR 5NWH7 Scaun pătrat cu spătar lemn 24 - 32

Articol: AE4XXF Model: 5NWH7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScaun pătrat cu spătar
AsamblateNeasamblat
spatarDa
CuloriLemn natural
Adâncimea scaunului14.5 "
Dimensiunile scaunului14-1 / 2 WX 15 "D
Gama de înălțime a scaunului24 - 32 "
Material scaunPlacaj natural
Lățimea scaunului15 "
Capacitate de greutate250 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.94
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)62.48
Lățimea navei (cm)42.16
Codul HS9401790050
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5NWH7 Scaun pătrat cu spătar lemn 24 - 32