Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5P453 Reducing Elbow 90 Degree 1-1/2 x 3/4 Inch Fnpt | AE4YVC

APPROVED VENDOR 5P453 Cot de reducere 90 grade 1-1/2 x 3/4 inch Fnpt

În stoc
Articol: AE4YVC Model: 5P453
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
€16.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de reducere, 90 de grade
Material corpFier negru maleabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei1-1/2" x 3/4"
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 366 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.396
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiTemp. GamăPreț
Furnizor APROBAT 2WU13 Cot de reducere 90 3 x 1 inch | AC3VRL 2WU13Fier maleabil150300 psi@150 grade F3 "x 1"150 psi-20 grade până la 366 grade F€76.15
Furnizor APROBAT 5P442 Cot de reducere 90 grade 3/8 x 1/4 inch Fnpt | AE4YUQ 5P442Fier negru maleabil150300 psi@150 grade F3 / 8 "x 1 / 4"150 psi-20 grade până la 366 grade F€0.22
Furnizor APROBAT 5P443 Cot de reducere 90 grade 1/2 x 3/8 inch Fnpt | AE4YUR 5P443Fier negru maleabil150300 psi@150 grade F1 / 2 "x 3 / 8"150 psi-20 grade până la 366 grade F€0.19
Furnizor APROBAT 5P444 Cot de reducere 90 grade 1/2 x 1/4 inch Fnpt | AE4YUT 5P444Fier negru maleabil150300 psi@150 grade F1 / 2 "x 1 / 4"150 psi-20 grade până la 366 grade F€3.56
Furnizor APROBAT 5P445 Cot de reducere 90 grade 3/4 x 1/2 inch Fnpt | AE4YUU 5P445Fier negru maleabil150300 psi@150 grade F3 / 4 "x 1 / 2"150 psi-20 grade până la 366 grade F€5.03
Furnizor APROBAT 5P446 Cot de reducere 90 grade 3/4 x 3/8 inch Fnpt | AE4YUV 5P446Fier negru maleabil150300 psi@150 grade F3 / 4 "x 3 / 8"150 psi-20 grade până la 366 grade F€6.44
Furnizor APROBAT 5P447 Cot de reducere 90 grade 1 x 3/4 inch Fnpt | AE4YUW 5P447Fier negru maleabil150300 psi@150 grade F1 "x 3/4"150 psi-20 grade până la 366 grade F€8.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5P453 Cot de reducere 90 grade 1-1/2 x 3/4 inch Fnpt
€16.69 /unitate