Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5P605 Niplu 1/8 x Închidere Negru Oțel sudat | AE4ZBG

APPROVED VENDOR 5P605 Niplu 1/8 x Oțel sudat negru închis

În stoc
Articol: AE4ZBG Model: 5P605
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
€1.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnchideți mamelonul țevii
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
Material corpOțel sudat negru
Lungime3 / 4 "
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F
Max. Presiunea aburului150 psi
În afara Dia.25 / 64 "
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Program40
Fără sudură / sudateSudate
Tip filetNPT
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7307995015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiGrosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 2WV63 Niplu 2 1/2 x Închidere Negru Oțel sudat | AC3WAF 2WV632.5 "1.9 "1.5 "0.203 "€21.45
Furnizor APROBAT 2WV79 Niplu 4 x Închidere Negru Oțel sudat | AC3WAY 2WV792.875 "4.5 "4"0.237 "€57.41
Furnizor APROBAT 5P619 Niplu 1/4 x Închidere Negru Oțel sudat | AE4ZBX 5P6197 / 8 "17 / 32 "1 / 4 "5 / 64 "€2.63
VANZATOR APROBAT 5P633 Niplu 3/8 x Închidere Negru Oțel sudat | AE4ZCM 5P6331"43 / 64 "3 / 8 "5 / 64 "€2.63
Furnizor APROBAT 5P650 Niplu 1/2 x Închidere Negru Oțel sudat | AE4ZDD 5P6501.125 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€2.32
VANZATOR APROBAT 5P667 Niplu 3/4 x Închidere Negru Oțel sudat | AE4ZDX 5P667Închide1-3/64 "3 / 4 "7 / 64 "€2.67
Furnizor APROBAT 5P684 Niplu 1 x Oțel sudat negru închidere | AE4ZEQ 5P684Închide1 5 / 16 "1"1 / 8 "€4.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5P605 Niplu 1/8 x Oțel sudat negru închis
€1.97 /unitate