Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 5P667 Niplu 3/4 x Închidere Negru Oțel sudat | AE4ZDX

APPROVED VENDOR 5P667 Niplu 3/4 x Oțel sudat negru închis

În stoc
Articol: AE4ZDX Model: 5P667
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
€3.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnchideți mamelonul țevii
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
Material corpOțel sudat negru
LungimeÎnchide
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F
Max. Presiunea aburului150 psi
În afara Dia.1-3/64 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Program40
Fără sudură / sudateSudate
Tip filetNPT
Grosimea peretelui7 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307995015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiGrosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 2WV63 Niplu 2 1/2 x Închidere Negru Oțel sudat | AC3WAF 2WV632.5 "1.9 "1.5 "0.203 "€24.91
Furnizor APROBAT 2WV79 Niplu 4 x Închidere Negru Oțel sudat | AC3WAY 2WV792.875 "4.5 "4"0.237 "€66.66
Furnizor APROBAT 5P605 Niplu 1/8 x Închidere Negru Oțel sudat | AE4ZBG 5P6053 / 4 "25 / 64 "1 / 8 "1 / 16 "€1.95
Furnizor APROBAT 5P619 Niplu 1/4 x Închidere Negru Oțel sudat | AE4ZBX 5P6197 / 8 "17 / 32 "1 / 4 "5 / 64 "€3.05
VANZATOR APROBAT 5P633 Niplu 3/8 x Închidere Negru Oțel sudat | AE4ZCM 5P6331"43 / 64 "3 / 8 "5 / 64 "€3.05
Furnizor APROBAT 5P650 Niplu 1/2 x Închidere Negru Oțel sudat | AE4ZDD 5P6501.125 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€2.70
Furnizor APROBAT 5P684 Niplu 1 x Oțel sudat negru închidere | AE4ZEQ 5P684Închide1 5 / 16 "1"1 / 8 "€4.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5P667 Niplu 3/4 x Oțel sudat negru închis
€3.10 /unitate