Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5P728 Niplu 1 1/2 x 9 inch oțel sudat negru | AE4ZGM

APPROVED VENDOR 5P728 Niplu 1 1/2 x 9 inch oțel sudat negru

În stoc
Articol: AE4ZGM Model: 5P728
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
€31.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
Material corpOțel sudat negru
Lungime9"
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F
Max. Presiunea aburului150 psi
În afara Dia.1-57/64 "
Dimensiunea conductei1.5 "
Program40
Fără sudură / sudateSudate
Tip filetNPT
Grosimea peretelui9 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9184
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7307995015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiGrosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 10E175 Niplu 2 inch x 2 inch Npt Steel - Pachet De 25 | AA2DAP 10E1752"150 psi @ 400 grade F2.375 "2"--
RFQ
APPROVED VENDOR 10E176 Niplu 1/8 inch x 2 inch Npt Steel - Pachet de 25 | AA2DAQ 10E1762"150 psi @ 400 grade F0.405 "1 / 8 "-€20.03
Furnizor APROBAT 10E177 Niplu 1/4 inch x 2-1/2 inch Npt Steel - Pachet De 25 | AA2DAR 10E1772.5 "150 psi @ 400 grade F0.54 "1 / 4 "-€24.82
APPROVED VENDOR 10E181 Niplu 1 inch x 3-1/2 inch Npt Steel - Pachet de 25 | AA2DAU 10E1813.5 "150 psi @ 400 grade F1.315 "1"--
RFQ
APPROVED VENDOR 10E182 Niplu 1 inch x 8 inch Npt Steel - Pachet de 25 | AA2DAV 10E1828"150 psi @ 400 grade F1.315 "1"--
RFQ
APPROVED VENDOR 10E183 Niplu 1 inch x 4-1/2 inch Npt Steel - Pachet de 25 | AA2DAW 10E1834.5 "150 psi @ 400 grade F1.315 "1"-€81.31
APPROVED VENDOR 10E184 Niplu 1/4 inch x 7/8 inch Npt Steel - Pachet de 25 | AA2DAX 10E1847 / 8 "150 psi @ 400 grade F0.54 "1 / 4 "-€28.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5P728 Niplu 1 1/2 x 9 inch oțel sudat negru
€31.40 /unitate