Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5P907 Dop cu cap pătrat 1/8 inch galvanizat | AE4ZPP

APPROVED VENDOR 5P907 Dop cu cap pătrat 1/8 inch galvanizat

În stoc
Articol: AE4ZPP Model: 5P907
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
€2.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă cu cap pătrat
Material corpFier maleabil galvanizat
Clasă150
Tip conexiuneMNPT
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Presiunea saturată a aburului150 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
Furnizor APROBAT 2WJ74 Dop cu cap pătrat 2 1/2 inch galvanizat | AC3UYZ 2WJ74150300 psi @ 150 grade F WOG2.5 "150 psi€27.45
Furnizor APROBAT 2WJ75 Dop cu cap pătrat 3 inch galvanizat | AC3UZA 2WJ75150300 psi @ 150 grade F WOG3"150 psi€41.91
Furnizor APROBAT 2WJ76 Dop cu cap pătrat 4 inch galvanizat | AC3UZB 2WJ76150300 psi @ 150 grade F WOG4"150 psi€79.33
Furnizor APROBAT 5P908 Dop cu cap pătrat 1/4 inch galvanizat | AE4ZPQ 5P908150300 psi @ 150 grade F WOG1 / 4 "150 psi€2.69
Furnizor APROBAT 5P909 Dop cu cap pătrat 3/8 inch galvanizat | AE4ZPR 5P909150300 psi @ 150 grade F WOG3 / 8 "150 psi€2.69
Furnizor APROBAT 5P910 Dop cu cap pătrat 1/2 inch galvanizat | AE4ZPT 5P910150300 psi @ 150 grade F WOG1 / 2 "150 psi€2.75
Furnizor APROBAT 5P911 Dop cu cap pătrat 3/4 inch galvanizat | AE4ZPU 5P911150300 psi @ 150 grade F WOG3 / 4 "150 psi€3.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5P907 Dop cu cap pătrat 1/8 inch galvanizat
€2.46 /unitate