Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5P924 Cuplaj 2 inch Npt Font maleabil | AE4ZQH

APPROVED VENDOR 5P924 Cuplaj 2 inch Npt Font maleabil

În stoc
Articol: AE4ZQH Model: 5P924
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
€23.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material corpFier maleabil galvanizat
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei2"
Presiunea saturată a aburului150 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.68
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
Furnizor APROBAT 1LBN7 Cuplaj Fier Maleabil Galvanizat 1/4 In | AB2DEP 1LBN7Fier maleabil galvanizat3002000 psi @ 150 grade F WOG1 / 4 "300 psi€11.48
Furnizor APROBAT 1LBN9 Cuplaj Fier Maleabil Galvanizat 1/2 In | AB2DER 1LBN9Fier maleabil galvanizat3002000 psi @ 150 grade F WOG1 / 2 "300 psi€13.16
Furnizor APROBAT 1LBP1 Cuplaj Fier Maleabil Galvanizat 3/4 In | AB2DET 1LBP1Fier maleabil galvanizat3002000 psi @ 150 grade F WOG3 / 4 "300 psi€11.06
Furnizor APROBAT 1LBP2 Cuplaj Fier maleabil galvanizat 1 In | AB2DEU 1LBP2Fier maleabil galvanizat3002000 psi @ 150 grade F WOG1"300 psi€22.86
Furnizor APROBAT 1LBP3 Cuplaj Fier maleabil galvanizat 1 1/4 In | AB2DEV 1LBP3Fier maleabil galvanizat3001500 psi @ 150 grade F WOG1.25 "300 psi€27.32
Furnizor APROBAT 1LBP5 Cuplaj Fier Maleabil Galvanizat 2 In | AB2DEX 1LBP5Fier maleabil galvanizat3001500 psi @ 150 grade F WOG2"300 psi€55.02
Furnizor APROBAT 1LBP7 Cuplaj Fier Maleabil Galvanizat 3 In | AB2DEY 1LBP7Fier maleabil galvanizat3001000 psi @ 150 grade F WOG3"300 psi€121.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5P924 Cuplaj 2 inch Npt Font maleabil
€23.21 /unitate