Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5P930 Cuplaj de reducere 1/2 x 1/8 inch galvanizat | AE4ZQN

APPROVED VENDOR 5P930 Cuplaj de reducere 1/2 x 1/8 inch galvanizat

În stoc
Articol: AE4ZQN Model: 5P930
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
€6.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolreductor
Material corpFier maleabil galvanizat
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei1 / 2 "x 1 / 8"
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
Furnizor APROBAT 1XKV3 Cuplaj de reducere 3/8 x 1/4 inch Npt galvanizat | AB4FCC 1XKV33002000 psi @ 150 grade F WOG3 / 8 "x 1 / 4"300 psi la 550 de grade F€9.75
Furnizor APROBAT 1XKV7 Cuplaj de reducere 3/4 x 1/2 inch Npt galvanizat | AB4FCG 1XKV73002000 psi @ 150 grade F WOG3 / 4 "x 1 / 2"300 psi la 550 de grade F€13.20
Furnizor APROBAT 1XKV8 Cuplaj de reducere 1 x 3/8 inch Npt galvanizat | AB4FCH 1XKV83002000 psi @ 150 grade F WOG1 "x 3/8"300 psi la 550 de grade F€1.22
Furnizor APROBAT 1XKV9 Cuplaj de reducere 1 x 1/2 inch Npt galvanizat | AB4FCJ 1XKV93002000 psi @ 150 grade F WOG1 "x 1/2"300 psi la 550 de grade F€17.53
Furnizor APROBAT 1XKW1 Cuplaj de reducere 1 x 3/4 inch Npt galvanizat | AB4FCK 1XKW13002000 psi @ 150 grade F WOG1 "x 3/4"300 psi la 550 de grade F€17.57
Furnizor APROBAT 1XKW2 Cuplaj de reducere 1 1/4 x 3/4 inch Npt galvanizat | AB4FCL 1XKW23001500 psi @ 150 grade F WOG1-1/4" x 3/4"300 psi la 550 de grade F€26.17
Furnizor APROBAT 1XKW7 Cuplaj de reducere 1 1/2 x 1 1/4 inch Npt | AB4FCR 1XKW73001500 psi @ 150 grade F WOG1-1/2" x 1-1/4"300 psi la 550 de grade F€28.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5P930 Cuplaj de reducere 1/2 x 1/8 inch galvanizat
€6.06 /unitate