Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5P996 Niplu 1/8 inch 5-1/2 inch otel sudat galvanizat | AE4ZTV

APPROVED VENDOR 5P996 Niplu 1/8 inch 5-1/2 inch oțel sudat galvanizat

În stoc
Articol: AE4ZTV Model: 5P996
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
€5.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
ConexiuneNPT
Lungime5.5 "
MaterialOțel sudat galvanizat
Presiune maximă500 psi
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Program40
TipSudură cu rezistență electrică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS7307995015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
Furnizor APROBAT 5P988 Niplu 1/8 inch 1-1/2 inch otel sudat galvanizat | AE4ZTL 5P9881.5 "€3.91
Furnizor APROBAT 5P989 Niplu 1/8 inch 2 inch oțel sudat galvanizat | AE4ZTM 5P9892"€3.96
VÂNTORUL APROBAT 5P990 Niplu 1/8 inch 2-1/2 inch oțel sudat galvanizat | AE4ZTN 5P9902.5 "€4.84
Furnizor APROBAT 5P991 Niplu 1/8 inch 3 inch din oțel sudat galvanizat | AE4ZTP 5P9913"€4.89
VÂNZĂTOR APROBAT 5P992 Niplu 1/8 inch 3-1/2 inch oțel sudat galvanizat | AE4ZTQ 5P9923.5 "€6.18
VÂNZĂTOR APROBAT 5P993 Niplu 1/8 inch 4 inch oțel sudat galvanizat | AE4ZTR 5P9934"€6.29
Furnizor APROBAT 5P994 Niplu 1/8 inch 4-1/2 inch otel sudat galvanizat | AE4ZTT 5P9944.5 "€4.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5P996 Niplu 1/8 inch 5-1/2 inch oțel sudat galvanizat
€5.23 /unitate