Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 5PWF8 Cantar electronic de agent frigorific 110 Lb | AE6CTT

APPROVED VENDOR Cantar electronic de agent frigorific 5PWF8 110 lb

În stoc
Post: AE6CTT Model: 5PWF8
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
€491.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScală de încărcare sau recuperare a agentului frigorific
Acuratete+/- 2g
AfişaDigital
Max. Capacitate110 Lb.
Mod de operareoz; kg; livre
Dimensiunea platformei9 x 9 "
Rezoluţie0.1 oz / 0.005 lbs / 2 g
TipElectronic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8423820010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. CapacitateRezoluţiePreț
VANZATOR APROBAT 5PWF9 Cantar electronic de agent frigorific 200 lb | AE6CTU 5PWF9200 lb.0.2 oz / 0.01 lbs / 4 g€473.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Cantar electronic de agent frigorific 5PWF8 110 lb
€491.59 /unitate