Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR 5TPL2 Cârlig pentru panou cu tijă dublă 4 inch PK5 | AE6KUU

APPROVED VENDOR 5TPL2 Cârlig pentru panou cu tije duble 4 inchi PK5

În stoc
Articol: AE6KUU Model: 5TPL2

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€23.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig cu dublă tijă
Unghi de îndoire90 grade
Înălțime îndoită3 / 4 "
ConstrucţieSudate
finalizareaNegru
Forma găurilorPătrat
Mărimea găurii3 / 8 "
Distanța dintre găuri1-1/2 "
În interiorul Dia.1.625 "
MaterialOţel
Proiectare4"
Grosimea tijei1 / 4 "
TipStil de blocare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8302500000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaForma găurilorMărimea găuriiÎn interiorul Dia.ProiectarePreț
APPROVED VENDOR 5TPD6 Cârlig pentru panou cu tijă dublă 2-13/16 inch - Pachet de 10 | AE6KQX 5TPD6Zinc strălucitorRundă7 / 25 "1.625 "2-13/16 "€25.88
APPROVED VENDOR 5TPD7 Cârlig pentru panou cu tijă dublă 5-3/4 inch - Pachet de 10 | AE6KQY 5TPD7Zinc strălucitorRundă7 / 25 "1.625 "5.75 "€37.64
APPROVED VENDOR 5TPD8 Cârlig pentru panou cu tije duble 8-1/4 inch PK5 | AE6KQZ 5TPD8Zinc strălucitorRundă7 / 25 "1.625 "8.25 "€25.45
APPROVED VENDOR 5TPG6 Cârlig pentru panou cu tijă dublă 2-13/16 inch - Pachet de 10 | AE6KTE 5TPG6NegruRundă7 / 25 "1.625 "2-13/16 "€25.88
APPROVED VENDOR 5TPG7 Cârlig pentru panou cu tijă dublă 5-3/4 inch - Pachet de 10 | AE6KTF 5TPG7NegruRundă7 / 25 "1.625 "5.75 "€37.64
APPROVED VENDOR 5TPG8 Cârlig pentru panou cu tijă dublă 8-1/4 inch PK5 | AE6KTG 5TPG8NegruRundă7 / 25 "1.625 "8.25 "€25.45
VÂNȚORUL APROBAT 5TPK7 Cârlig pentru panou cu tijă dublă 1 inch PK5 | AE6KUN 5TPK7NegruPătrat3 / 8 "1-11/32 "1"€13.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPL2 Cârlig pentru panou cu tije duble 4 inchi PK5
€23.58 /unitate