Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 5TWZ0 Adaptor mufă banană la priză 20a negru | AE6MBT

APPROVED VENDOR 5TWZ0 Adaptor mufă banană la priză 20a negru

În stoc
Articol: AE6MBT Model: 5TWZ0
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
€7.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor mufă banană la mufă
Material corpNailon
CuloriNegru
Contactați FinishPlacat cu nichel
Material de contactCupru beriliu / alamă
Tensiune manuală33VAC / 70VDC
Tensiune mâini libere600VAC
Lungime1.875 "
Max. Amperi20
Temperatura de operare.14 la 131 grade F
Material de primăvarăCupru beriliu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536698000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
VINDATOR APROBAT 5TWZ1 Adaptor mufă banană la priză 20a roșu | AE6MBU 5TWZ1Roșu€7.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5TWZ0 Adaptor mufă banană la priză 20a negru
€7.99 /unitate