Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 5TWZ2 Stâlp de legare 33vac/70vdc Negru | AE6MBV

APPROVED VENDOR 5TWZ2 Stâlp de legare 33 Vca/70 V CC Negru

În stoc
Articol: AE6MBV Model: 5TWZ2
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
€12.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPost obligatoriu
Material corpAlama Placata cu Nichel
CuloriNegru
Contactați FinishPlacat cu nichel
Material de contactAlamă
Tensiune manuală33VAC / 70VDC
Tensiune mâini libere1200VAC
Material izolantCauciuc siliconic
Lungime2"
Max. Amperi15
Temperatura de operare.Până la 239 de grade F
Material de primăvarăOţel
Dimensiunea firului0.092 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)29.97
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS8535908040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
VINDATOR APROBAT 5TWZ3 Stâlp de legare 33vac/70vdc roșu | AE6MBW 5TWZ3Roșu€22.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5TWZ2 Stâlp de legare 33 Vca/70 V CC Negru
€12.51 /unitate