Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 5URG9 Multimetru digital de banc | AE6RBL

APPROVED VENDOR Multimetru digital de banc 5URG9

În stoc
Articol: AE6RBL Model: 5URG9
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
€399.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMultimetru digital de bancă
Amplificatoare AC400 uA până la 10 A
Precizie de bază DC+/- 0.025
capacitanță40nF la 40 mF
Numără39999
AfişaAfișaj cu iluminare dublă
Contor de frecvență40 Hz până la 400 MHz
interfaţăRS232C și USB
Evaluarea siguranțeiCE
Temp. Gamă-40 grade F până la 1832 grade F, (-40 grade C până la 100 grade C)
RMS adevăratDa
Tensiune (AC)4 până la 1000V
Tensiune (DC)400mV la 1000 V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.59
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS9030310000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Amperi DC (400 uA la 10 A)
    • Rang automat (da)
    • Rezistență (400 până la 40 M)
    • Caracteristici speciale: bucla de la 4 la 20 mA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Multimetru digital de banc 5URG9
€399.13 /unitate