Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5WUA7 Tarp Mesh Tarp Polyethylene 12 x 16 Feet | AE7CCQ

APPROVED VENDOR 5WUA7 Prelată Mesh Prelată Polietilenă 12 x 16 picioare

În stoc
Articol: AE7CCQ Model: 5WUA7
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
€194.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOțel de plasă
CuloriNegru
Dimensiune tăiată12 x 16 ft
Dimensiune finită12 x 16 ft
grommetsAlamă
Cusăturăcusute
Material prelatăpolietilenă
Grosime10mil.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.24
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS6306120000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriDimensiune tăiatăDimensiune finităCusăturăPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 3ZRV6 Prelată plasă din polietilenă Dimensiune tăiată 6 x 8 picioare | AD3JZF 3ZRV6Negru6 x 8 ft5 ft. 8 "x 7 ft. 8"cusute€51.72
VÂNZĂTOR APROBAT 3ZRV7 Prelată plasă polietilenă Dimensiune tăiată 10 x 12 picioare | AD3JZG 3ZRV7Negru10 x 12 ft9 ft. 8 "x 11 ft. 8"cusute€120.20
VÂNZĂTOR APROBAT 3ZRV8 Prelată plasă polietilenă Dimensiune tăiată 10 x 20 picioare | AD3JZH 3ZRV8Negru10 x 20 ft9 ft. 8 "x 19 ft. 8"cusute€200.07
VÂNZĂTOR APROBAT 3ZRV9 Prelată plasă polietilenă Dimensiune tăiată 12 x 24 picioare | AD3JZJ 3ZRV9Negru12 x 24 ft11 ft. 8 "x 23 ft. 8"Cusut dublu și întărit cu chingi€291.61
VANZATOR APROBAT 5WUA3 Prelată cu plasă de polietilenă 8 x 12 picioare | AE7CCL 5WUA3Negru8 x 12 ft8 x 12 ftcusute€100.66
VANZATOR APROBAT 5WUA4 Prelată cu plasă de polietilenă 10 x 24 picioare | AE7CCM 5WUA4Negru10 x 24 ft10 x 24 ftcusute€231.22
VANZATOR APROBAT 5WUA5 Prelată cu plasă de polietilenă 10 x 30 picioare | AE7CCN 5WUA5Negru10 x 30 ft10 x 30 ftcusute€298.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5WUA7 Prelată Mesh Prelată Polietilenă 12 x 16 picioare
€194.99 /unitate