VESTIL CYL-W Carucior cu lanternă cilindru, montat pe perete, 500 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7PVB Model: CYL-W

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,169.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cilindru
Bolt Hole Dia. (În.)7 / 16 "
Capacitate500 lbs.
CuloriGalben
Capacitatea cilindrului2
Adâncime15.8125 "
Înălţime66.38 "
Includecentură, lanț
Latimea utilizabila partea stanga13 3 / 8 "
Lungime15.8125 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Orificii de montare Dia.7 / 16 "
Numărul de găuri de montare6
Numărul de roțiNu sunt prezentate
Numărul găurilor de montare6
Latimea utilizabila partea dreapta10 7 / 16 "
Lungime utilizabilă14.31 "
Lăţime24.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 98.55
Înălțimea navei (cm)168.59
Lungimea navei (cm)40.16
Lățimea navei (cm)61.6
Codul HS8302498090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CYL-W Carucior cu lanternă cilindru, montat pe perete, 500 lb. Capacitate
€1,169.42 /unitate