Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5XA21 Inserție de filet 3/8-16 0.500 L, 5PK | AE7DPZ

APPROVED VENDOR 5XA21 Inserție cu filet 3/8-16 0.500 L, 5 buc.

În stoc
Articol: AE7DPZ Model: 5XA21
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
€104.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserarea firului de blocare a cheii
Dimensiunea burghiului29 / 64 "
Dimensiunea firului extern1 / 2-13
InstalareInstrumentul 5XA43
Clasa de fire interne3B
Dimensiunea filetului intern3 / 8-16
Lungime0.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Adâncime completă a firului0.56 "
Atingeți Mărimi1 / 2-13
Tip filetUNC
Tip4 taste de blocare
Tip de pereteSubțire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318190000
Tara natalaHU

Detalii produs:

    • Clasa filetului extern (2A)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA21 Inserție cu filet 3/8-16 0.500 L, 5 buc.
€104.19 /ambalaj