Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5XA35 Insert filetat M10X1.25Mm, 5PK | AE7DQP

APPROVED VENDOR 5XA35 Inserție filetată M10X1.25Mm, 5PK

În stoc
Articol: AE7DQP Model: 5XA35
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
€73.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserarea firului de blocare a cheii
Dimensiunea burghiului12.80mm
Dimensiunea firului externM14 X 1.50
InstalareInstrumentul 5XA43
Clasa de fire interne6H
Dimensiunea filetului internM10 X 1.25
Lungime14 "
MaterialOțel fosfat negru
Min. Adâncime completă a firului15.5mm
Atingeți MărimiM14 x 1.5mm
Tip filetmetric
Tip4 taste de blocare
Tip de pereteSubțire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318190000
Tara natalaHU

Detalii produs:

    • Clasa filetului extern (6G)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA35 Inserție filetată M10X1.25Mm, 5PK
€73.88 /ambalaj