Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5XA45 Instrument de instalare a inserției Dimensiune 5/8 inch și M16 | AE7DRA

APPROVED VENDOR 5XA45 Insert Install Tool Size 5/8 Inch And M16

În stoc
Articol: AE7DRA Model: 5XA45
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
€70.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntroduceți instrumentul de instalare
MaterialOţel
Se utilizează cu dimensiunea filetului intern5/8 ", M16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.13
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8205595560
Tara natalaAU

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA45 Insert Install Tool Size 5/8 Inch And M16
€70.79 /unitate