Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pickup magnetic MAG-MATE 900WF pliabil 20 inch 3 lb | AC6MZT 35T090

MAG-MATE Pickup magnetic 900WF pliabil 20 inch 3 lb

În stoc
Element: AC6MZT Model: 900WFCrucea Ref: 35T090

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€31.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPickup magnetic
FuncţieÎndoiți arborele de cupru magnetic retriever la forma dorită pentru a ajunge în puncte strânse sau împingeți retrieverul în jos tub sau țeavă și magnetul se va îndoaie pentru a se potrivi cu forma
Manipulați materialulAluminiu
Tip mânerAluminiu moliat
Lungime20 "
Tip de magnetPamant rar
Capacitate de tragere3 lb.
Materialul arboreluiCupru
Tipdeformabilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)41.15
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8505193000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeCapacitate de tragerePreț
Pickup magnetic MAG-MATE 900WFT pliabil 18 inch 1/2 lb | AC6MZU 35T091 900WFT18 "1/2 lb.€28.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAG-MATE Pickup magnetic 900WF pliabil 20 inch 3 lb
€31.41 /unitate