Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pickup magnetic MAG-MATE 900WFT pliabil 18 inch 1/2 lb | AC6MZU 35T091

MAG-MATE 900WFT Pickup magnetic îndoit 18 inch 1/2 lb

În stoc
Element: AC6MZU Model: 900WFTCrucea Ref: 35T091
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
€28.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPickup magnetic
FuncţieÎndoiți arborele de cupru magnetic retriever la forma dorită pentru a ajunge în puncte strânse sau împingeți retrieverul în jos tub sau țeavă și magnetul se va îndoaie pentru a se potrivi cu forma
Manipulați materialulAluminiu
Tip mânerAluminiu moliat
Lungime18 "
Tip de magnetPamant rar
Capacitate de tragere1/2 lb.
Materialul arboreluiCupru
Tipdeformabilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8505193000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeCapacitate de tragerePreț
Pickup magnetic MAG-MATE 900WF pliabil 20 inch 3 lb | AC6MZT 35T090 900WF20 "3 lb.€31.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAG-MATE 900WFT Pickup magnetic îndoit 18 inch 1/2 lb
€28.56 /unitate