Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 5XA46 Instrument de instalare a inserției 3/4 7/8 M20 M22 | AE7DRB

APPROVED VENDOR 5XA46 Instrument de instalare a inserției 3/4 7/8 M20 M22

În stoc
Element: AE7DRB Model: 5XA46
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
€83.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntroduceți instrumentul de instalare
MaterialOţel
Se utilizează cu dimensiunea filetului intern3/4 ", 7/8", M20, M22

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.243
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8205595560
Tara natalaAU

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA46 Instrument de instalare a inserției 3/4 7/8 M20 M22
€83.91 /unitate